エスコ
75x375mm 角ふち(雄/灰)
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途
EA997RX-20、-25、-30用ふち
色
灰
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
75×375
仕様
角ふちオス
エスコ品番
EA997RX-21
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約146
内容量
1個
注意
※ピースが偶数時のみ使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810113
EA997RX-21
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください