75x375mm 角ふち(雌/灰)

75x375mm 角ふち(雌/灰) - エスコ

つまずきやはね上がりなどの危険防止に。

用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちメスエスコ品番EA997RX-22厚さ(mm)約17質量(g)約152内容量1個
注意
※ピースが偶数時のみ使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810122EA997RX-22
オープン
640
704(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする