曜日別特売

150x150mm 土砂落としマット

150x150mm 土砂落としマット - エスコ

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
靴底の土砂をしっかり落とします。

用途室内、室外、風除室などに材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン仕様防炎仕様エスコ品番EA997RX-30厚さ(mm)約25寸法(mm)150×150質量(g)約205内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810226EA997RX-30
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする