曜日別特売

450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)

450x 750mm 土砂落としマット(ふち付) - エスコ
(1件のレビュー)
用途室内、室外、風除室などに材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンエスコ品番EA997RX-306セット内容マット(150×150mm)×8個、角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個寸法(mm)450×750×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810235EA997RX-306
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50810235
2019-06-10
用途: 作業場から外へ出るときに土砂落としマットで靴底をこすってから出るようにしています。
製造業

製造時に床に落ちた端材が靴底に付着した場合、土砂落としマットに靴底をこすることによって、靴底の端材が良く取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする