曜日別特売

600x874mm 玄関マット

600x874mm 玄関マット - エスコ
(1件のレビュー)

靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。

材質エチレン酢酸ビニール(EVA)エスコ品番EA997RX-5厚さ(mm)34寸法(mm)600×874質量(kg)約2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810287EA997RX-5
オープン
8,700
9,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50810287
2023-09-11
用途: 行事開催時に使用
佐賀県競馬組合その他業種

早々に納品していただきありがとうございます。
当組合は、競走馬開催施設ですので砂等の砂除けに入り口付近に設置利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする