エスコ
300x300mm 泥落しマット(ベース付)
泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質
ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
エスコ品番
EA997RX-52
寸法(mm)
【マット】300×300
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【置台】310×410×155
マット厚(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810305
EA997RX-52
オープン
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください