エスコ
[EA997RX-51用]替マット
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途
EA997RX-51用
材質
再生PET100%
仕様
マットのみ
エスコ品番
EA997RX-56
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
225×265
質量(kg)
約1.3
内容量
1個
注意
※塩ビ不使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810314
EA997RX-56
オープン
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください