[EA997RX-52用]替マット

[EA997RX-52用]替マット - エスコ

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。

用途EA997RX-52用材質再生PET100%仕様マットのみエスコ品番EA997RX-57厚さ(mm)40寸法(mm)300×300質量(kg)約2.1内容量1個
注意
※塩ビ不使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810323EA997RX-57
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする