360x600mm 足ふきマット(泥落とし)

360x600mm 足ふきマット(泥落とし) - エスコ
(1件のレビュー)
用途現場事務所等の泥落としに材質スチール・ナイロンエスコ品番EA997RX-6厚さ(mm)16~17寸法(mm)360×600質量(kg)約1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810332EA997RX-6
オープン
2,930
3,223(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50810332
2021-07-20
用途: 事務所等の入り口・玄関に設置。靴の裏の泥や砂ホコリをとる。
建設業・工事業

箱を開けた瞬間、驚きました。
写真と色が全く違いました。実際届いたものは写真よりかなり派手な色でした。
たくさんの同等商品の内、わざわざ品の良い地味な色調の物をと思い、注文して楽しみに待っていました。
これだったら、他社の商品と色は全く同じで、それにしては割高、届くまでの日数はかかるし、残念なことがいっぱいで悲しくなりました。
せめて、写真の色はできるだけ近いものにしていただきたいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品画像に関しまして、メーカーに問い合わせ確認を致します
。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする