600x900mm 足ふきマット(泥落とし)

600x900mm 足ふきマット(泥落とし) - エスコ
(1件のレビュー)
用途現場事務所等の泥落としに材質スチール・ナイロン寸法(mm)600×900エスコ品番EA997RX-8厚さ(mm)16~17質量(kg)約3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810436EA997RX-8
オープン
6,100
6,710(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 掃除用
製造業

出入り口用ですが、軽いためマットが動きます
安全上よくないと思います
ただ、ブラシの部分は泥捌けがいいようなので★2個にしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする