エスコ
508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)
クッション性があります。洗濯機洗い可能。
簡単にカットして取付けることが出来ます。
色
ブラック
材質
PVC
エスコ品番
EA997TS-33
幅(mm)
508
厚さ(mm)
2
長さ(m)
1.8
内容量
1個
注意
※粘着性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810892
EA997TS-33
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください