エスコ
50x 50x50mm ゴムブロック
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA997XC-203
材質
天然ゴム
寸法(mm)
50×50×50
質量(g)
約192
硬度
65度±5
使用荷重(kg)
170
使用温度(℃)
-30~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50811215
EA997XC-203
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長