エスコ
ゴム板(白)
(1件のレビュー)
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途
パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質
天然ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~70
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50811608
EA997XC-61
EA997XC-61
150
150
2.0
約76
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
50811617
EA997XC-62
EA997XC-62
200
200
2.0
約129
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
当日出荷
50811626
EA997XC-63
EA997XC-63
300
300
2.0
約304
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
当日出荷
50811635
EA997XC-65
EA997XC-65
150
150
3.0
約112
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
50811644
EA997XC-66
EA997XC-66
200
200
3.0
約190
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
当日出荷
50811653
EA997XC-67
EA997XC-67
300
300
3.0
約448
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長