エスコ
6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ品番
EA997XX-602A
材質
PVC
寸法(mm)
16.3×11.8
使用温度範囲(℃)
-25~70
全長(m)
2
適合範囲(mm)
6~8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50815223
EA997XX-602A
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください