エスコ
6-8mmx20m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ品番
EA997XX-620A
材質
PVC
寸法(mm)
16.3×11.8
使用温度範囲(℃)
-25~70
全長(m)
20
適合範囲(mm)
6~8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50815284
EA997XX-620A
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください