エスコ
ホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用)
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。
ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質
本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄
エスコ品番
EA998AZ-22
寸法(mm)
【ホイッスル】47×18×21
質量(g)
約40
本体寸法(mm)
100×32×40
内容量
1個
注意
※ヘルメット別売。
※一部取り付けできないヘルメットがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50815957
EA998AZ-22
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください