サポートベルト(スカイブルー)

サポートベルト(スカイブルー) - エスコ

1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト

スカイブルー付属品工具吊フック、ハンガーエスコ品番EA998FC-3材質ナイロン長さ(mm)650厚さ(mm)10寸法(mm)100×650質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50816456EA998FC-3
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする