曜日別特売

26.0cm 安全長靴(耐油底・白)

26.0cm 安全長靴(耐油底・白) - エスコ

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。
カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
JIS S級 相当品

機能耐油・抗菌・防臭サイズ(cm)26足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RA-260形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)耐油ラバーJIS規格JIS規格S級相当靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817138EA998RA-260
オープン
3,980
4,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする