エスコ
25.5cm 安全長靴(耐油底・黒)
鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。
カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
JIS S級 相当品
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
色
黒
材質(アッパー)
耐油性PVC
エスコ品番
EA998RB-255
形状
ハイカット
種類
安全長靴
材質(ソール)
耐油ラバー
機能
耐油・抗菌・防臭
JIS規格
JIS規格S級相当
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817174
EA998RB-255
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください