曜日別特売

24.0cm 安全長靴

24.0cm 安全長靴 - エスコ

JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。

サイズ(cm)24足幅3E材質(アッパー)ゴムエスコ品番EA998RD-24種類安全長靴材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴内容量1個
注意
※靴底はすべり止め仕様・耐油性ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817226EA998RD-24
オープン
5,200
5,720(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする