エスコ
28.0cm 安全長靴
JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)
28
足幅
3E
材質(アッパー)
ゴム
エスコ品番
EA998RD-28
色
紺
種類
安全長靴
材質(ソール)
ゴム
JIS規格
JIS S級相当
材質(インナー)
綿メリヤス
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴
内容量
1個
注意
※靴底はすべり止め仕様・耐油性ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817296
EA998RD-28
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください