曜日別特売

24.5-25.0cm 安全長靴

24.5-25.0cm 安全長靴 - エスコ

鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。
歩きやすいショートタイプ。
砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。

サイズ(cm)24.5~25エスコ品番EA998RT-24.5ブラックサイズM種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817847EA998RT-24.5
オープン
5,150
5,665(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする