エスコ
24.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。
踏抜き防止鉄板入り中底。
JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
機能
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
材質(アッパー)
耐油性PVC
エスコ品番
EA998RV-24.5
形状
ハイカット
質量(kg)
1.7(26cm)
種類
安全長靴
材質(ソール)
PVC/耐油底
全長(cm)
34(26cm)
JIS規格
JIS規格S級相当
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
エステル
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817883
EA998RV-24.5
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください