曜日別特売

27.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

27.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底) - エスコ

PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。
踏抜き防止鉄板入り中底。
JIS(S)級相当鋼製先芯入り。

サイズ(cm)27足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RV-27形状ハイカット質量(kg)1.7(26cm)種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油全長(cm)34(26cm)JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817935EA998RV-27
オープン
5,230
5,753(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする