エスコ
25.0cm 安全スニーカー
JIS(S級)相当。
樹脂製先芯入り。
エスコ品番
EA998TV-25
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革エナメル
材質(ソール)
ラバー
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818766
EA998TV-25
25
4E
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください