曜日別特売

26.5cm 安全スニーカー

26.5cm 安全スニーカー - エスコ

JIS(S級)相当。
樹脂製先芯入り。

サイズ(cm)26.5足幅4E材質(アッパー)合成皮革エナメルエスコ品番EA998TV-26.5形状ローカット材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818793EA998TV-26.5
オープン
4,660
5,126(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする