エスコ
25.5cm 安 全 靴
JIS(S級)相当品。鋼芯入。
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA998TX-25.5A
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
ウレタン耐油底
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818845
EA998TX-25.5A
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください