曜日別特売

27.0cm 安 全 靴

27.0cm 安 全 靴 - エスコ

JIS(S級)相当品。鋼芯入。

サイズ(cm)27足幅4E材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA998TX-27A形状ローカット種類安全靴材質(ソール)ウレタン耐油底甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818888EA998TX-27A
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする