曜日別特売

28.0cm 安全靴(耐油底/ロング)

28.0cm 安全靴(耐油底/ロング) - エスコ

JIS(S級)相当品。鋼製先芯入。

サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)牛皮・合成皮革エスコ品番EA998TZ-28形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)EVA、ゴム耐油底機能クッション性、耐油性JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818985EA998TZ-28
オープン
7,540
8,294(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする