エスコ
29.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
JIS(S級)相当品。鋼製先芯入。
サイズ(cm)
29
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
牛皮・合成皮革
材質(ソール)
EVA、ゴム耐油底
JIS規格
JIS(S級)相当
形状
ハイカット
エスコ品番
EA998TZ-29
種類
安全靴
機能
クッション性、耐油性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818994
EA998TZ-29
29
オープン
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください