エスコ
M/25cm 透湿水中長靴
サイズ(cm)
25
材質(ソール)
フェルト
エスコ品番
EA998XC-25
材質
胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール
股下(cm)
標準:74
総丈(cm)
標準:125
胴回り(cm)
標準:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820482
EA998XC-25
25
標準:125
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください