曜日別特売

27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)

27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) - エスコ
サイズ(cm)27足幅EE材質サスペンダー:布ゴムエスコ品番EA998XD-46マリンブルー股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64ふくらはぎ周り(cm)約38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820638EA998XD-46
オープン
19,200
21,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする