曜日別特売

27.0cm 水中長靴

27.0cm 水中長靴 - エスコ
サイズ(cm)26.5~27材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-33サイズLL質量(g)2560股下(cm)80丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820674EA998XG-33
オープン
6,430
7,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする