エスコ
26.0cm 安全長靴(黒)
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
黒
材質(アッパー)
PVC
エスコ品番
EA998XY-26
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
PVC(耐油底)
全長(cm)
25
JIS規格
JIS(S級)相当
材質(先芯)
鉄(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820936
EA998XY-26
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください