曜日別特売

26.5cm 安全長靴(黒)

26.5cm 安全長靴(黒) - エスコ
サイズ(cm)26.5足幅3E材質(アッパー)PVCエスコ品番EA998XY-26.5種類セーフティーシューズ材質(ソール)PVC(耐油底)全長(cm)25(26cmで)JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鉄(JIS S級相当)靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820945EA998XY-26.5
オープン
4,660
5,126(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする