26.5cm 静電安全靴(ロング/黒)

26.5cm 静電安全靴(ロング/黒) - エスコ
サイズ(cm)26.5足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-26.5形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(ソール)ウレタン(耐油底)標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能帯電防止JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鉄芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50821243EA998YH-26.5
オープン
7,840
8,624(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする