曜日別特売

ネームランドBiz

ネームランドBiz - カシオ計算機
(1件のレビュー)

印字速度2倍、ATOK搭載で、効率アップ!
多彩な表現力
ハーフカット機能付きオートカッター
引き出しやキャビネットにも納まる A4ファイルボックスサイズ収納ケース付き
見やすく快適!バックライト付き液晶
縦横同時印刷
インデックスラベル
タイムスタンプ&タイムスパン
デザインロゴ 120種内蔵/ロゴ入れ替え対応
パソコンリンク

付属品収納ケース質量(g)約850g(電池除く)電源ACアダプター(付属)、単三電池×8(別売)機能ハーフカット機能付オートカッター、ATOK、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、インデックスラベル、バーコード&QRコード印刷、パソコンリンク使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度128×200dpi最大印字行数8行最大印字幅(mm)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×212×67.5書体和文3/かな8/英数15液晶表示8桁×4行キーボード(配列)JIS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49842083KL-G2
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842083
2023-08-04
用途: 書類インデックス
株式会社杉田設計サービス業

進化していましたが、CDラベルの印字が出来なくて残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする