東芝ライテック
T形ジョインタ(左)
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様
接地極端子付
タイプ
左
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50200422
NDR0236
白
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
50200562
NDR0236(S)
シルバー
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50200508
NDR0236(K)
黒
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください