東芝ライテック
垂直ジョインタ(内角)
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
仕様
接地極端子付
タイプ
内角
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50200438
NDR0240
白
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
50200587
NDR0240(S)
シルバー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
50200693
NDR0240(K)
黒
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください