東芝ライテック
I型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
仕様
接地極端子付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50200474
NDR0238(S)
シルバー
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
50200578
NDR0238
白
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
50200684
NDR0238(K)
黒
¥
3,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください