L形ジョインタ

L形ジョインタ - 東芝ライテックL形ジョインタ - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。

仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200623NDR0234
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50200632NDR0234(S)シルバー
4,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
50200492NDR0234(K)
3,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200632
2023-07-28
用途: 直線だけでなく、これは便利です
卸売・小売業

設置が思い道理にできて大満足です、蛍光灯が禁止になるので、これからはレールでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする