曜日別特売

垂直ジョインタ(外角)

垂直ジョインタ(外角) - 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角) - 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角) - 東芝ライテック

天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。
電源引き込み不可。

仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200657NDR0241(S)シルバー
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50200675NDR0241
2,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
50200702NDR0241(K)
2,100
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする