曜日別特売

配線用遮断器 NSBN

配線用遮断器 NSBN - 東芝ライテック
フレーム(AF)30種類小形住宅用分電盤 Nシリーズ用分岐ブレーカ適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
形式
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50228158NSBN32TA302P2EAC100/200(単3)30NSBN32TA2.5(AC100/200V:単3用)
1,750
取扱い終了
50228176NSBN32A302P2EAC100/200(単3)30NSBN32A2.5(AC100/200V:単3用)
1,850
取扱い終了
50228194NSBN32TA152P2EAC100/200(単3)15NSBN32TA2.5(AC100/200V:単3用)
1,300
取扱い終了
50228212NSBN32TA202P2EAC100/200(単3)20NSBN32TA2.5(AC100/200V:単3用)
1,300
取扱い終了
50228237NSBN31TA202P1EAC100、DC6520NSBN31TA2.5(100V)、1(65V)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする