曜日別特売

ペンダント

ペンダント - 東芝ライテックペンダント - 東芝ライテック

テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。

タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放有効長(m)(コード)0.4~1.1適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50236743LEDP85012Rアクリル/クリア・ワーロンシート入り・ホワイト・模様入り0.5270094
21,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50236777LEDP85014Rアクリル/クリア・ワーロンシート入り・ピンク・花模様入り0.5270092
22,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50236664LEDP85020R陶器/白雲陶器0.8(電球色)270081
14,600
取扱い終了
50236682LEDP85021R鋼板/金メッキ・ヘアライン仕上、鋼板/ピュアホワイト0.8(電球色)270092
17,000
取扱い終了
50236707LEDP85022R鋼板/金メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白0.9(電球色)270091
17,000
取扱い終了
50236725LEDP85023R陶器/白雲陶器・金色ライン入り0.8(電球色)270081
16,600
取扱い終了
50236768LEDP85013Rアクリル/クリア・ワーロンシート入り・ホワイト・模様入り0.6(電球色)270083
15,500
取扱い終了
50236804LEDP85015Rアクリル/クリア・ワーロンシート入り・グリーン・ブルーストライプ模様入り0.6(電球色)270057
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする