東芝ライテック
ペンダント フランジタイプ
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様
引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質
アクリル/和紙入り・無地
タイプ
下面開放
有効長(m)
(コード)0.6~1.1
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50237723
LEDP85073
0.7
2700
79.3
¥
80,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50237748
LEDP85074
0.6
(電球色)2700
66.8
¥
15,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください