曜日別特売

吹き抜け・高天井ブラケット

吹き抜け・高天井ブラケット - 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット - 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット - 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット - 東芝ライテック
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50239543LEDB83210鋼板/ホワイト、上・下・前面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面/プラスチック・ホワイト2.8300084.8直管形LEDランプ(LDL40)25W以下専用・2灯
77,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50239647LEDB83117鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ホワイト1.8300060.9電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
49,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50239665LEDB88800鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース1.5270039.1LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下
38,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50239683LEDB88801鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース1.9270039.1LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下
48,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50239568LEDB83111N鋼板/ホワイト、上・下・前面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面/プラスチック・ホワイト、前面/木製パネル付・ダークブラウン3.7(電球色)300052.3直管形LEDランプ(LDL40)専用
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239586LEDB83114鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ダークブラウン1.8(電球色)300040.5電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239604LEDB83115鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ミディアムブラウン1.8(電球色)300040.5電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50239622LEDB83116鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ライトブラウン1.8(電球色)300040.5電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする