東芝ライテック
床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質
鋼板/ホワイト
幅(mm)
260
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
55
タイプ
蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※器具周囲から100mm以上離して取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50245028
LEDB83127
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください