LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※ランプは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245825LEDB88921
8,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245825
2022-10-05
用途: ≪リフォーム≫お風呂にダイノックシートを貼る際に併せて交換

各種部材の価格が高騰の中、比較的安価な商品で問題なく使用できております。耐久性等については、これから数年かけて確認致します。

対象商品 : 50245825
2018-09-08
用途: 浴室のリホーム

大きさもピッタリ作業性もよいし電球LED40Wいれましたが明るすぎでしたので20Wで使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする