曜日別特売

LEDアウトドアシーリングランプ別売

LEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売 - 東芝ライテック
(4件のレビュー)

一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。

用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※天然温泉やサウナにはご使用できません。
※ランプは別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245913LEDG85915(K)プラスチック/ブラック、アクリル/乳白
11,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
50245938LEDG85915(W)プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白
11,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245938
2021-08-28
用途: 仕事現場
住まいるSAKAI

こんな商品あるのか商品名変更してください。ランプ別売りと表記してあるがこれはわかりにくい。不親切極まりない。わかってたら買わない。

7が参考にしています
対象商品 : 50245913
2021-01-22
用途: 玄関ライトの更新
株式会社ファーネスES

この商品は、シーリングライトという表記ですが、ランプを入れるケースです。外側ケースしかありません。シーリングライト用の外側ケースと表記を変えるべきでは?この商品の説明文は不親切です。

8が参考にしています
2020-07-02
用途: 脱衣所の灯り
ホテルサンミ倶楽部サービス業

電球別売りです。不誠実きまわりない商品でした。
改善を願う!!

8が参考にしています
2017-04-22
用途: 自宅用

ランプ別売りとは一言もうたってないのに別売りになっている
詐欺のような商品 最悪

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする