東芝ライテック
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247146
LEDB88940Y(K)
-
アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト
1.6
2700
57.6
¥
54,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50247067
LEDB88925Y(K)N
-
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
2
2700
37.1
¥
33,300
取扱い終了
50247085
LEDB88925Y(S)N
-
アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白
1.9
2700
37.1
¥
33,300
取扱い終了
50247094
LEDB88926Y(K)N
-
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
2.2
2700
32
¥
36,300
取扱い終了
50247112
LEDB88926Y(S)N
-
アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白
2.2
2700
32
¥
36,300
取扱い終了
50247164
LEDB88940Y(W)
-
アルミダイカスト/ホワイト、板ガラス/フロスト
1.6
2700
57.6
¥
33,000
取扱い終了
50247173
LEDB88900Y(C)M
電球色
アルミダイカスト/ダークブラウン一部打出し風仕上、ガラス/フロスト・シボ模様入り
1.8
(電球色)2800
49.3
¥
33,000
取扱い終了
50247198
LEDB88900Y(W)M
電球色
アルミダイカスト/マイルドホワイト一部打出し風仕上、ガラス/フロスト・シボ模様入り
1.8
(電球色)2800
49.3
¥
33,000
取扱い終了
50247216
LEDB88929Y(W)N
-
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
1.7
2700
75.5
¥
23,500
取扱い終了
50247234
LEDB88929YN
-
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
1.7
2700
75.5
¥
23,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください